曜日別特売

ゼネバギア 分割数:6

ゼネバギア 分割数:6 - 青木精密工業ゼネバギア 分割数:6 - 青木精密工業
(1件のレビュー)
材質S45C表面処理黒染軸穴径公差JIS H7級仕様ドライバのリング部分のみ高周波焼入歯面仕上げ切削熱処理調質内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(mm)
歯幅(mm)
ボス径Bh(Φmm)
ボス長BLh1(mm)
ボス長BLh2(mm)
下穴径dh(Φmm)
外径Dd(Φmm)
外径Dh(Φmm)
溝幅Gh(mm)
質量(kg)
寸法Bd(mm)
寸法BLd(mm)
寸法Ld(mm)
寸法Lh(mm)
寸法Qd(mm)
寸法Rd(Φmm)
寸法Sd(Φmm)
寸法T(mm)
寸法Wd(mm)
切欠角度θ(°)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89999296GS6-10020126023-20125174.219.05(ドライバ)1.4、(ホイール)1.5502351351460405014116カムフォロアCR-12×1個
80,100
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
89999305GS6-12520148029-20148217.319.05(ドライバ)2.3、(ホイール)3.47529574315856062.513106カムフォロアCR-12×1個
108,000
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
89999314GS6-15025161003362518026128.6(ドライバ)6.2、(ホイール)7.4904877551796627512115カムフォロアCR-18×1個
190,000
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
89999323GS6-1752520120681225204304.228.6(ドライバ)10、(ホイール)10.211074107100211066687.512108カムフォロアCR-18×1個
264,000
249,800
274,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
89999332GS6-501073514-106287.212.7(ドライバ)0.3、(ホイール)0.33214282183018256114カムフォロアCR-8×1個
49,300
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
89999341GS6-601584212-1574104.712.7(ドライバ)0.5、(ホイール)0.440203820103020308116カムフォロアCR-8×1個
64,900
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
89999357GS6-751595520-1590130.112.7(ドライバ)0.6、(ホイール)0.94620382910493337.58107カムフォロアCR-8×1個
68,000
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89999341
2022-01-27
用途: 機構部品として

精密にできており性能には満足です。ただ残念なのが、5割が標準品でないことです。ぜひ標準品ラインナップに加えてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする