ガソリン携行缶

ガソリン携行缶 - EMERSON(エマーソン)ガソリン携行缶 - EMERSON(エマーソン)ガソリン携行缶 - EMERSON(エマーソン)ガソリン携行缶 - EMERSON(エマーソン)ガソリン携行缶 - EMERSON(エマーソン)ガソリン携行缶 - EMERSON(エマーソン)ガソリン携行缶 - EMERSON(エマーソン)
(14件のレビュー)

KHK規格適合商品。
縦型タイプで幅の狭い場所に保管可能。
ゴミの侵入を防ぐノズルフィルター付。

付属品本体収納式給油ノズル、ノズル収納袋、内容物表示ステッカー仕様危険物保安技術協会認定品材質亜鉛メッキ鋼板厚さ(mm)鋼板/0.8ノズル長(mm)350規格KHK/UN危険物の類別非危険物内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89999953EM-1422.5345×173×25710
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
89999962EM-1433.5345×173×43420
オープン
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89999953
2022-07-18
用途: フォークリフトの燃料購入
卸売・小売業

軽くて丁度良いサイズで使いやすいので購入して良かったです。

対象商品 : 89999962
2020-06-09
用途: 船の予備燃料として使用
建設業・工事業

釣船の予備燃料缶として購入しました。大変スムーズな取引ができ満足です。

対象商品 : 89999953
2020-04-22
用途: 農業用機械の燃料購入
農・林・水産業

10リットルの容器は手軽で持ち運びも、給油も軽くて楽に行えます。20リットル缶は重いので、もう1つ購入を検討中です。

対象商品 : 89999962
2018-04-22
用途: 自動車整備
有限会社モンテ・ガレージ自動車・二輪車・自転車関連業

整備をする際に、以前はペールカンを使っていましたが戻す時が大変でしたが購入してからは楽になりました。

対象商品 : 89999962
2017-09-26
用途: ロードサービス業務
有限会社福島オートセンター自動車・二輪車・自転車関連業

持ちやすいし使いやすいです。
密封できて、ガソリン臭もあんまりしなかったです。

1が参考にしています
2019-01-27
用途: エンジンコンプレッサーの燃料補給用
Regal Yacht

作りはしっかりしていて良いが10L表示なのに10L入らない。

1が参考にしています
対象商品 : 89999953
2016-12-23
用途: 出張サービス時

出張サービスの時に、大変持ちやすくて重宝しています。

対象商品 : 89999962
2015-09-07
用途: 発電機の給油

竪型のため、収納スペースがせまく、保管場所は取らない。
ノズルが本体に内蔵出来るサイズのため、普通のノズルより細いため給油時間がかかる。
ぜひ、キャップと同じサイズの外付けノズルを販売して欲しい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガソリン・軽油携行缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする