エンジンシュレッダー
電源不要のエンジン式。広い範囲で使用できます。
かさばる樹木を細かく砕いて簡単処理。
粉砕した枝や葉は堆肥として再利用。
上からの投入ですので無理のない姿勢で作業ができます。
枝用投入口は最大直径約65mmまでカット可能。
エンジンはパワフルな空冷式4サイクルエンジン。
フットペダル付きで移動がスムーズ。
EPA取得。
付属品プラグレンチ×1、排出口袋×1
トラスコ品番107-7246
質量(kg)約65
出力(kW)4.7(6.3PS)
能力(最大処理径)約65mm
排気量(mL)196
使用燃料無鉛ガソリン(自動車専用レギュラーガソリン)
騒音値(dB)約110
連続使用時間約2時間(ガソリン満タン時)
機能オイル検知機能付
燃料タンク容量(L)2.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×675×1045
エンジン形式空冷4サイクルガソリンエンジン
始動方式リコイルスターター
エンジンオイル量(mL)600
細断寸法(mm)5~30
点火プラグNGK BPR6ES
内容量1台
注意
※詰まりや巻き込みの原因になりますので、生の草木は投入を控えて下さい。※個人宅様へは配送できません。
農業機械 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 00000017
2018-09-30
- 用途:
- 枝 葉の粉砕
個人のお客様
取説には65mmの太さまでと有りますが、30mmぐらいので詰まり20mmぐらいを入れても詰まりバラして取り除くのが大変で、メーカーに電話したら
面倒くさそうな対応で「初めて聞きました」とバカにした様な態度でした。
着払いで送れと言われたが、どうせ異常無しと言われそうで諦めました。
10mm位までの枝と葉っぱしか粉砕出来ません。ガックリ来ました。
12人が参考にしています
MonotaROからの回答
貴重なご意見誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝え今後の課題として検討させていただきます。