ホットプレート (フッ素加工プレート)

ホットプレート (フッ素加工プレート) YAMAZEN(山善)
(2件のレビュー)

いろんな料理が楽しめる。
使い勝手の良い便利なコントローラー。
フッ素樹脂加工プレート。

用途焼肉、お好み焼きパーティーでの電気ホットプレート、グリルプレートとして。 消費電力1300W コード長さ(m)約1.9 温度調節範囲(℃)保温/約80~強/約230 質量(kg)2.1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×395×130 プレート寸法(幅W×高さH)(mm)325×20 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00017273 HG-T1301(T)
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00017273 HG-T1301(T) 28659410 YHL-S100(B) YHL-S100(B) 丸型ホットプレート YAMAZEN(山善) 28659410 丸型ホットプレート YAMAZEN(山善) 1台 3,698 税込4,068 型番違いの相当品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
00017273
2015-04-28
用途:
焼き餃子
飲食業

イイ焼き色に40個焼けます。
もう一回り大きくて 50個焼けたらもっといいです。
蓋が透明なので 様子がわかります。

1人が参考にしています
対象商品:
00017273
2015-05-14
用途:
焼き肉
株式会社スギタ 様

買ってすぐ1度だけ使ったけど、5月にはいって2度目使おうと思ったら電気のライトはついているけど全然熱くならずなんのやくにもたたない。
こんな場合どうしたらいいの?

MonotaROからの回答

この度は、申し訳ございません。
商品の不具合に関するお問い合わせにつきましては、弊社問い合わせ窓口またはメーカー問合せ窓口までご連絡ください。
お手数ではございますが、何卒よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする