Aron(アロン化成)
ワンタッチ開閉密閉式ふた
規格
-
内容量
1個
全9種類を絞り込む
寸法D(mm)
選択してください
89
114
140
165
216
寸法D1(mm)
選択してください
85.8
106.9
132
155
204
寸法L(mm)
選択してください
33
38
48.5
58
77.5
サイズ
選択してください
75(おすい)
100(おすい)
125(おすい)
150(おすい)
150(雨水)
150K(おすい)
200(おすい)
200(雨水)
200K(おすい)
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法L(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00027082
ICO-HFおすい
89
85.8
33
82.6
83.6
13
20
75(おすい)
¥4,300
¥
4,298
¥4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00027098
ICO-HFおすい
114
106.9
38
106.6
107.8
13
25
100(おすい)
¥4,700
¥
4,698
¥5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00027107
ICO-HFおすい
140
132
48.5
130.4
131.6
16
32.5
125(おすい)
¥5,900
¥
5,798
¥6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00027116
ICO-HFおすい
165
155
58
153.4
155
18
40
150(おすい)
¥7,200
¥
6,998
¥7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00027125
ICO-HFおすい
165
155
58
153.4
155
18
40
150K(おすい)
¥8,300
¥
8,298
¥9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00027134
ICO-HFおすい
216
204
77.5
201
203
20
57.5
200(おすい)
¥9,600
¥
9,598
¥10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00027143
ICO-HFおすい
216
204
77.5
201
203
20
57.5
200K(おすい)
¥10,600
¥
9,998
¥10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00027152
ICO-HF雨水
165
155
58
153.4
155
18
40
150(雨水)
¥7,200
¥
6,998
¥7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00027168
ICO-HF雨水
216
204
77.5
201
203
20
57.5
200(雨水)
¥9,600
¥
9,498
¥10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材