絶縁用平ワッシャー(テフロン)(WPシリーズ)
プリント基板のネジ穴にパターンが接近している場合、絶縁ワッシャーを使用してショートを防いで下さい。
種類その他
材質テフロン(UL94V-0)
使用温度範囲(℃)-55~+240
色白
寸法A(Φmm)4
寸法B(Φmm)2.1
寸法C(Φmm)0.5
適合ねじM2
内容量1袋(100個)
その他機構部品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31