プリント板垂直取付ブロック(BAシリーズ)

プリント板垂直取付ブロック(BAシリーズ) MAC8(マックエイト)

プリント板を垂直に取付ける場合に使用して下さい。片側はプリント基板に半田付して下さい。
取付用ネジがついています。

種類その他 ランド(推奨)7mm角ランド又は9Φランド 材質黄銅 取付穴径(Φmm)2.0 寸法A(mm)6 寸法B(mm)3 寸法C(Φmm)2.02 適合ねじM3 表面処理ニッケル下地スズメッキ 内容量1袋(100個)
注意
※半田付側はスルーホール基板に限ります。
※半田付時、部品面まで確実に半田を上げて下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00019206 BA-3-6
オープン
6,898
7,588 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする