曜日別特売

ウォーム減速機 LB型 軸配置:出力反対

ウォーム減速機 LB型 軸配置:出力反対 - 青木精密工業ウォーム減速機 LB型 軸配置:出力反対 - 青木精密工業ウォーム減速機 LB型 軸配置:出力反対 - 青木精密工業ウォーム減速機 LB型 軸配置:出力反対 - 青木精密工業ウォーム減速機 LB型 軸配置:出力反対 - 青木精密工業ウォーム減速機 LB型 軸配置:出力反対 - 青木精密工業ウォーム減速機 LB型 軸配置:出力反対 - 青木精密工業ウォーム減速機 LB型 軸配置:出力反対 - 青木精密工業
使用環境
(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと
(高度)標高1000m以下
(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下
変速機タイプウォームギア軸配置出力反対キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※数字記載のない寸法図が正しい軸配置図となります。数字記載のある寸法図については軸配置が異なりますので、外径寸法の図面としてご確認下さい。
92件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
型番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00038115LB0-10 出力反対100型
25,500
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00038124LB0-15 出力反対150型
23,900
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00038133LB0-20 出力反対200型
23,900
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00038142LB0-25 出力反対250型
23,900
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00038158LB0-30 出力反対300型
22,700
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00038167LB0-40 出力反対400型
22,700
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00038176LB0-50 出力反対500型
22,700
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00038185LB0-60 出力反対600型
22,700
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00038194LB1-10 出力反対101型
36,700
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00038203LB1-15 出力反対151型
33,800
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00038212LB1-20 出力反対201型
33,800
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00038228LB1-25 出力反対251型
33,800
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00038237LB1-30 出力反対301型
33,500
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00038246LB1-40 出力反対401型
33,500
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00038255LB1-50 出力反対501型
33,500
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00038264LB1-60 出力反対601型
33,500
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00038273LB1.5-10 出力反対101.5型
43,400
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00038282LB1.5-15 出力反対151.5型
42,200
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00038298LB1.5-20 出力反対201.5型
42,200
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00038307LB1.5-25 出力反対251.5型
42,200
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00038316LB1.5-30 出力反対301.5型
40,800
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00038325LB1.5-40 出力反対401.5型
40,800
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00038334LB1.5-50 出力反対501.5型
40,800
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00038343LB1.5-60 出力反対601.5型
40,800
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00038352LB2-10 出力反対102型
53,000
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00038368LB2-15 出力反対152型
61,900
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00038377LB2-20 出力反対202型
61,900
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00038386LB2-25 出力反対252型
61,900
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00038395LB2-30 出力反対302型
47,600
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00038404LB2-40 出力反対402型
47,600
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00038413LB2-50 出力反対502型
47,600
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00038422LB2-60 出力反対602型
47,600
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00038438LB3-10 出力反対103型
71,400
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00038447LB3-15 出力反対153型
66,200
61,980
68,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00038456LB3-20 出力反対203型
66,200
61,980
68,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00038465LB3-25 出力反対253型
66,200
61,980
68,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00038474LB3-30 出力反対303型
64,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00038483LB3-40 出力反対403型
64,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00038492LB3-50 出力反対503型
64,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00038508LB3-60 出力反対603型
64,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00038517LB4-10 出力反対104型
95,500
88,980
97,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00038526LB4-15 出力反対154型
96,400
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00038535LB4-20 出力反対204型
96,400
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00038544LB4-25 出力反対254型
96,400
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00038553LB4-30 出力反対304型
90,500
83,980
92,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00038562LB4-40 出力反対404型
90,500
83,980
92,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00038578LB4-50 出力反対504型
90,500
83,980
92,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00038587LB4-60 出力反対604型
90,500
83,980
92,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00038596LB5-10 出力反対105型
141,800
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00038605LB5-15 出力反対155型
144,200
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥3,200/税込¥3,520
離島数量1につき¥8,200/税込¥9,020
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする