曜日別特売

ウォーム減速機 LB型 軸配置:両入力軸

ウォーム減速機 LB型 軸配置:両入力軸 - 青木精密工業ウォーム減速機 LB型 軸配置:両入力軸 - 青木精密工業ウォーム減速機 LB型 軸配置:両入力軸 - 青木精密工業ウォーム減速機 LB型 軸配置:両入力軸 - 青木精密工業ウォーム減速機 LB型 軸配置:両入力軸 - 青木精密工業ウォーム減速機 LB型 軸配置:両入力軸 - 青木精密工業ウォーム減速機 LB型 軸配置:両入力軸 - 青木精密工業ウォーム減速機 LB型 軸配置:両入力軸 - 青木精密工業
使用環境
(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと
(高度)標高1000m以下
(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下
変速機タイプウォームギア軸配置両入力軸キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
全92種類を絞り込む
減速比
型番
92種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
型番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00043636LB0-10 両入力軸100型
30,600
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00043645LB0-15 両入力軸150型
28,600
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00043654LB0-20 両入力軸200型
28,600
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00043663LB0-25 両入力軸250型
28,600
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00043672LB0-30 両入力軸300型
27,200
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00043688LB0-40 両入力軸400型
27,200
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00043697LB0-50 両入力軸500型
27,200
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00043706LB0-60 両入力軸600型
27,200
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00043715LB1-10 両入力軸101型
44,000
40,980
45,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00043724LB1-15 両入力軸151型
40,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00043733LB1-20 両入力軸201型
40,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00043742LB1-25 両入力軸251型
40,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00043758LB1-30 両入力軸301型
40,100
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00043767LB1-40 両入力軸401型
40,100
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00043776LB1-50 両入力軸501型
40,100
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00043785LB1-60 両入力軸601型
40,100
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00043794LB1.5-10 両入力軸101.5型
52,000
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00043803LB1.5-15 両入力軸151.5型
50,600
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00043812LB1.5-20 両入力軸201.5型
50,600
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00043828LB1.5-25 両入力軸251.5型
50,600
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00043837LB1.5-30 両入力軸301.5型
49,000
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00043846LB1.5-40 両入力軸401.5型
49,000
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00043855LB1.5-50 両入力軸501.5型
49,000
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00043864LB1.5-60 両入力軸601.5型
49,000
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00043873LB2-10 両入力軸102型
63,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00043882LB2-15 両入力軸152型
74,300
68,980
75,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00043898LB2-20 両入力軸202型
74,300
68,980
75,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00043907LB2-25 両入力軸252型
74,300
68,980
75,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00043916LB2-30 両入力軸302型
57,100
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00043925LB2-40 両入力軸402型
57,100
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00043934LB2-50 両入力軸502型
57,100
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00043943LB2-60 両入力軸602型
57,100
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00043952LB3-10 両入力軸103型
85,700
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00043968LB3-15 両入力軸153型
79,400
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00043977LB3-20 両入力軸203型
79,400
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00043986LB3-25 両入力軸253型
79,400
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00043995LB3-30 両入力軸303型
77,500
71,980
79,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00044004LB3-40 両入力軸403型
77,500
71,980
79,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00044013LB3-50 両入力軸503型
77,500
71,980
79,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00044022LB3-60 両入力軸603型
77,500
71,980
79,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00044038LB4-10 両入力軸104型
114,600
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00044047LB4-15 両入力軸154型
115,600
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00044056LB4-20 両入力軸204型
115,600
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00044065LB4-25 両入力軸254型
115,600
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00044074LB4-30 両入力軸304型
108,700
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00044083LB4-40 両入力軸404型
108,700
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00044092LB4-50 両入力軸504型
108,700
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00044108LB4-60 両入力軸604型
108,700
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00044117LB5-10 両入力軸105型
170,200
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00044126LB5-15 両入力軸155型
173,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥3,200/税込¥3,520
離島数量1につき¥8,200/税込¥9,020
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする