曜日別特売

ウォーム減速機 LEC型 軸配置:両出力軸

ウォーム減速機 LEC型 軸配置:両出力軸 - 青木精密工業ウォーム減速機 LEC型 軸配置:両出力軸 - 青木精密工業ウォーム減速機 LEC型 軸配置:両出力軸 - 青木精密工業ウォーム減速機 LEC型 軸配置:両出力軸 - 青木精密工業ウォーム減速機 LEC型 軸配置:両出力軸 - 青木精密工業ウォーム減速機 LEC型 軸配置:両出力軸 - 青木精密工業ウォーム減速機 LEC型 軸配置:両出力軸 - 青木精密工業ウォーム減速機 LEC型 軸配置:両出力軸 - 青木精密工業
使用環境
(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと
(高度)標高1000m以下
(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下
変速機タイプウォームギア軸配置両出力軸キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ2段種類ウォーム減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
全138種類を絞り込む
減速比
型番
138種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
型番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00073614LEC0-100 両出力軸1000型
104,000
91,980
101,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00073623LEC0-150 両出力軸1500型
104,000
91,980
101,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00073632LEC0-200 両出力軸2000型
104,000
91,980
101,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00073648LEC0-250 両出力軸2500型
104,000
91,980
101,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00073657LEC0-300 両出力軸3000型
104,000
91,980
101,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00073666LEC0-400 両出力軸4000型
104,000
91,980
101,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00073675LEC0-500 両出力軸5000型
104,000
91,980
101,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00073684LEC0-600 両出力軸6000型
104,000
91,980
101,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00073693LEC0-800 両出力軸8000型
104,000
91,980
101,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00073702LEC0-900 両出力軸9000型
104,000
91,980
101,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00073718LEC0-1000 両出力軸10000型
104,000
91,980
101,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00073727LEC0-1200 両出力軸12000型
104,000
91,980
101,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00073736LEC0-1500 両出力軸15000型
104,000
91,980
101,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00073745LEC0-1600 両出力軸16000型
104,000
91,980
101,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00073754LEC0-2000 両出力軸20000型
104,000
91,980
101,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00073763LEC0-2500 両出力軸25000型
104,000
91,980
101,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00073772LEC1-100 両出力軸1001型
117,900
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00073788LEC1-150 両出力軸1501型
117,900
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00073797LEC1-200 両出力軸2001型
117,900
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00073806LEC1-250 両出力軸2501型
117,900
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00073815LEC1-300 両出力軸3001型
117,900
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00073824LEC1-400 両出力軸4001型
117,900
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00073833LEC1-500 両出力軸5001型
112,800
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00073842LEC1-600 両出力軸6001型
112,800
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00073858LEC1-800 両出力軸8001型
112,800
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00073867LEC1-900 両出力軸9001型
112,800
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00073876LEC1-1000 両出力軸10001型
112,800
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00073885LEC1-1200 両出力軸12001型
112,800
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00073894LEC1-1500 両出力軸15001型
117,900
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00073903LEC1-1600 両出力軸16001型
117,900
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00073912LEC1-2000 両出力軸20001型
117,900
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00073928LEC1-2500 両出力軸25001型
117,900
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00073937LEC2-100 両出力軸1002型
187,900
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00073946LEC2-150 両出力軸1502型
187,900
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00073955LEC2-200 両出力軸2002型
187,900
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00073964LEC2-250 両出力軸2502型
187,900
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00073973LEC2-300 両出力軸3002型
187,900
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00073982LEC2-400 両出力軸4002型
187,900
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00073998LEC2-500 両出力軸5002型
187,900
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00074007LEC2-600 両出力軸6002型
187,900
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00074016LEC2-800 両出力軸8002型
187,900
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00074025LEC2-900 両出力軸9002型
187,900
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00074034LEC2-1000 両出力軸10002型
187,900
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00074043LEC2-1200 両出力軸12002型
187,900
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00074052LEC2-1500 両出力軸15002型
187,900
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00074068LEC2-1600 両出力軸16002型
187,900
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00074077LEC2-2000 両出力軸20002型
187,900
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00074086LEC2-2500 両出力軸25002型
187,900
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00074095LEC3-100 両出力軸1003型
264,100
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00074104LEC3-150 両出力軸1503型
264,100
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥3,200/税込¥3,520
離島数量1につき¥8,200/税込¥9,020
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする