曜日別特売

サイトグラスSL-1S

サイトグラスSL-1S - ヨシタケ
材質(本体)FCD450タイプねじ込み形式透視式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1最高温度(℃)150接続JIS Rc耐熱温度(℃)100適合流体冷温水・油・その他非危険流体内容量1個
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00100214SL-1S151/2
12,600
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
00100223SL-1S203/4
12,900
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
00100232SL-1S251
16,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
00100248SL-1S321-1/4
21,600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
00100257SL-1S401-1/2
23,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
00100266SL-1S502
31,200
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする