ヨシタケ
サイトグラス 400
(1件のレビュー)
材質(本体)
CAC
形式
スピンナ式
使用温度範囲(℃)
100
最高使用圧力(MPa)
0.7
最高温度(℃)
100
接続
JIS Rc
耐熱温度(℃)
40
適合流体
冷温水
内容量
1個
注意
※ガラスは消耗品となります
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00100458
400
10
3/8
¥
20,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00100467
400
15
1/2
¥
20,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00100476
400
20
3/4
¥
21,900
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00100485
400
25
1
¥
25,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材