ヨシタケ
空気抜弁 TA-2Cシリーズ
仕様
急速排気機構付(ナイロンコーティング)
材質
(要部)C3604 NBRディスク入り
材質(本体)
FCD450
形式
フロート式
最高温度(℃)
60
接続
JIS Rc
適合流体
冷温水・油(比重0.8以上)
材質(フロート)
SUS
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
適合圧力範囲(MPa)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00101115
TA-2C
15
1/2
0.01~1
60
¥40,600
¥
28,980
¥31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00101124
TA-2C
20
3/4
0.01~1
60
¥40,600
¥
28,980
¥31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00101133
TA-2C
25
1
0.01~1
60
¥46,200
¥
32,980
¥36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00101142
TA-2C
32
1-1/4
0.01~1
60
¥46,200
¥
32,980
¥36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材