セット内容シリンダー(水冷)/シリンダーヘッド(水冷)、ピストン、ピストンリング、ピストンピン、サークリップ、シリンダーガスケット、シリンダーヘッドガスケット材質鋳鉄メーカーYAMAHA適合車種(3KJ)ジョグ(JOG) 、(3KJ)ジョグポシェ(JOG) 、(3YK)スーパージョグZR 、(3RY)ジョグスポーツ(JOG) 、(3YJ)ジョグ 、(3YK)ジョグEX(JOG)/-Z 、(3YK)スーパージョグZ 、(3VP)アクシス/-プロフット 、(5BM)ジョグC(JOG) 、(5EM)ジョグZⅡ(JOG) 、(4JP)アプリオ 、(4LV)アプリオ-EX/TYPE-Ⅱ 、(5KN)リモコンジョグ(JOG) 、(5SU1~6)リモコンジョグ(JOG) 、(5PT)リモコンジョグZR(JOG) 、(5SW1-4)リモコンジョグZR(JOG) 、(5AU)ビーノ 、(5DA)Bw’s(ビーウィズ) 、(5XN1/2)ジョグBJ(JOG) (3KJエンジン車全般)適合排気量(cc)50内容量1個