曜日別特売

シグナスX(Cygnus)125 シリンダー用ガスケットキット 59mm

シグナスX(Cygnus)125 シリンダー用ガスケットキット 59mm - ALBA(アルバ)
(1件のレビュー)

ピストン交換や、オーバーホール時に必要なガスケットが2点セットになって大変お得です!値段もリーズナブルですので、頻繁に腰上作業される方にオススメです。

メーカーYAMAHAセット内容ベースガスケット、シリンダーヘッドガスケット適合車種シグナスX125 59mm適合排気量(cc)125内容量1セット
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00107266GS-05Y-59M
2,550
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00107266
2016-04-18
用途: MYバイクのオーバーホール!

安価かつ、物はしっかりしていました。オートバイ部品屋さんで購入するよりはるかにお得です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする