竹村電機製作所
簡易ECテスター 土壌測定セット
防水型、水に浮きます。校正も測定もボタンひとつの簡単操作。
測定容器、校正用標準液、専用ポーチ付き。
付属品
標準液(1,413μS/cm(50ml))、土壌測定用容器(30cc)、スポイト、スプーン、取扱説明書、作物の生育に適する土壌pH表、簡単操作マニュアル、専用ポーチ
寸法(mm)
163×45×30
測定範囲
0.0~19.90mS/cm
質量(g)
90
電源
4×1.5V(LR44)
精度
±1% フルスケール
分解能
0.1mS/cm
校正
1点
オートパワーオフ
8.5分(最後のキー操作後)
温度補正(℃)
有(0~50℃)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00262876
ECHI
¥14,000
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください