曜日別特売

2輪車用口金球 S25 6V(シングル球)

2輪車用口金球 S25 6V(シングル球) - M&H2輪車用口金球 S25 6V(シングル球) - M&H2輪車用口金球 S25 6V(シングル球) - M&H2輪車用口金球 S25 6V(シングル球) - M&H
(4件のレビュー)

M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。
豊富な品揃えと品質の高さには定評があり、ノーマルバルブの補修用として安心してご利用いただけます。

クリア
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ガラス球形式
電圧(V)
定格電圧(V)
定格電力(W)
電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
002661751P30021個-6--17
400
379
417(税込)
当日出荷
00266184A30021パック(2個)-6--17
750
699
769(税込)
当日出荷
00266193B30021箱(10個)S25-617-
3,200
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
002658771P23611個S25S-615-
1,400
取扱い終了
00265886B23611箱(10個)S25S-615-
14,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-07-27
用途: ヤマハパッソルヘッド球
建設業・工事業

希少な6Vヘッド球。予備にストック用として購入しました。

対象商品 : 00266184
2020-10-05
用途: ヤマハスクーターパッソルのヘッドライトに使用
サービス業

純正品が17ワットなのでバッチリ、17ワットの商品で言う事無しです。

対象商品 : 00266193
2016-01-14
用途: 古めのスクーターに使用

6V車が少なくなって、ホームセンター等に6V電球を在庫していない場合が多く、探す手間が省けて便利です。

対象商品 : 00266175
2017-04-05
用途: ウインカー球の交換しました
トータルリペア修理屋ARI自動車・二輪車・自転車関連業

ウインカー球の交換をしただけだから取り立て感想はありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする