BSペールM

BSペールM - アスベルBSペールM - アスベル
(1件のレビュー)

袋止め機能付き。
プッシュ部を押して、隙間に袋をセット!

容量(L)10.6形状丸型直径(Φmm)238高さ(mm)300材質(本体)PP商品タイプ本体内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
003366566515BR
オープン
499
549(税込)
当日出荷
003366656515GR
オープン
取扱い終了
003366746515PK
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00336665
2017-01-16
用途: デスク周りの屑入として使用

商品説明には記載されていなかったですが“袋止め機能付”となっておりPUSH部が存在しました。
試しに押してみたところ、すぐに壊れてしまったのでPUSH部の使用はオススメしません。
他は、大きさ等問題無く使用しています。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは誠に申し訳ございませんでした。特長と画像を追記致しました。貴重なご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする