PIA PIAの 塗装・養生・内装用品 PIAの ペイントローラー PIAの レギュラーローラー あすなろ レギュラー(PP) あすなろ レギュラー(PP) 注文コード (1件のレビュー) 均一なローラーパターンと強靭な耐久性 用途床・屋根 毛丈(mm)12 材質(ローラー部)ポリエステル、アクリル 適合塗料水性艶あり、アクリルNAD、油性、エナメル、アクリルエナメル、エポキシ、床用 主な用途内外装用 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 905-A210-04 905-A210-07 905-A210-09 ローラーサイズ(inch) 選択解除 479 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 00288995 905-A210-07 7 ¥ 取扱い終了 00289004 905-A210-09 9 ¥ 取扱い終了 45431595 905-A210-04 4 ¥420 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 塗装・養生・内装用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ボンパラゴン ビッグイージーコーター(ミドルローラー) PIA 税込¥769 ¥699 バスケットへ nax WB4L缶用アジテーターカバー X5 ニッぺ(日本ペイント) 税込¥4,948~ ¥4,498~ SMOOSY 可動式 スモールローラーハンドル ハンディ・クラウン 税込¥989 ¥899 バスケットへ ラム ビッグイージーコーター(ミドルローラー) PIA 税込¥769 ¥699 バスケットへ #2500 ブラックシート 萩原工業 税込¥1,098~ ¥998~ (8) SMOOSY 伸縮 スモールローラーハンドル ハンディ・クラウン 税込¥824 ¥749 バスケットへ ミニスモールローラー REVO 好川産業 税込¥868~ ¥789~ ワンタッチ MICRO ACE レギュラー 大塚刷毛製造 税込¥769~ ¥699~ ドリルロールバッグ ミニ スターエム 税込¥1,868 ¥1,698 (3) プロエース ラム レギュラーローラースペア PIA 税込¥769 ¥699 バスケットへ 魔法ローラー ヤグチ技工 税込¥15,378~ ¥13,980~ ピナクル ビッグイージーコーター(ミドルローラー) PIA 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ ガスケットスクレーパー (ストレート) ラングツールズ 税込¥3,738~ ¥3,398~ 魔法ローラー ヤグチ技工 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ 魔法ローラー ヤグチ技工 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ J-トウメイクロス50 萩原工業 税込¥10,998 ¥9,998 (1) ガスケットスクレーパー (オフセット) ラングツールズ 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ SMOOSY タッチアップローラー ハンディ・クラウン 税込¥285~ ¥259~ ルージュ(10本入) スモールローラースペア インダストリーコーワ 税込¥978~ ¥889~ メロン レギュラーローラースペア PIA 税込¥824~ ¥749~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品塗装・養生・内装用品ペイントローラーレギュラーローラー 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 00288995 2024-06-07 用途: 塗装作業 鉄骨への塗装に使用しています。塗りやすいと作業員にも好評です。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります ミニスモールローラー スモールローラー レギュラーローラー ミドルローラー 専用ローラー FRP用ローラー セット商品 ローラーハンドル つぎ柄 ローラー周辺用品 シェアする マイページ 最近見た商品