防虫フード SUS430

防虫フード SUS430 - ケイ・ジー・ワイ工業防虫フード SUS430 - ケイ・ジー・ワイ工業防虫フード SUS430 - ケイ・ジー・ワイ工業防虫フード SUS430 - ケイ・ジー・ワイ工業
(12件のレビュー)

どなたでも簡単にできる、ビスによる組み立て式です。害虫の侵入を防ぐ、アミ付きフードです。網はステンレス16メッシュです。

材質/仕上(フード本体)SUS430 2B、(防虫部品)SUS304 2B全長(mm)175ステンレス内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00292626SF-MZ250250250200180249188270290
オープン
9,598
10,558(税込)
当日出荷
00292635SF-MZ300300300265180299182.9320340
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
00292644SF-MZ350350350315180349182.9370390
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00292626
2022-08-31
用途: 浴室の換気扇カバー
株式会社ビルモ建設業・工事業

しっかりしている割に軽いので取付けが楽にできました。

対象商品 : 00292644
2021-03-13
用途: 換気扇フードの交換
有限会社ヒワタリ塗装工業建設業・工事業

良い製品だと思います。推奨の取り付けビスが同封されていれば☆5でした。

対象商品 : 00292635
2019-10-20
用途: 家の修繕
サービス業

経年劣化のフードの交換に使いました。価格が安かったので良かったです

対象商品 : 00292626
2018-11-09
用途: 虫混入予防
K's工房建設業・工事業

使い勝手は良いです。
見た目も立派だと思います。
あとはもう少し安ければ最高です。

対象商品 : 00292644
2017-07-25
用途: 工場大口径吸気口の防虫
建設業・工事業

単価からするとまあまあ、ただ組立ビスが小さくやりずらかったです。

対象商品 : 00292635
2016-08-11
用途: 換気扇設置
株式会社すまいる建築

ヘアライン仕上げだともっと良い

対象商品 : 00292626
2020-08-20
用途: フード取替

防虫フード付きと言う事で種類が少なく、これにしましたが高価なのにはビックリ。

対象商品 : 00292635
2016-02-17
用途: 台所の、換気扇の、防雨のため。

設置は、簡単でした。
留めるための、ビスが、付いていたら、もっと満足。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする