充電式インパクトドライバ
革命的ショートボディに、究極のパワースピード。
世界最短、世界最強、世界最速 3つの世界記録、更新。
ブラシレスモータ搭載。BLモータと電子部品を高性能化。回転数・打撃数がアップし、ハイパワーを遺憾なく発揮。
防滴・防じん「アプト」。過酷な現場環境から、ボディやパーツを守り抜くテクノロジー。
ビットブレ低減。ニードルベアリングを採用し、アンビル周辺のクリアランスを見直すことで、長いビットでも回転精度が向上。打撃力3段切替&バッテリ残容量表示。用途に応じた最適な打撃力に切替え。ネジ締めの失敗を軽減。
テクス用アシストモード。テクス用ネジ締付けに最適な回転数・打撃数にコントロール。(テクス用ネジ締付け専用)
バッテリー電圧(V)14.4
最大締付トルク(N・m)170
回転数(min-1[回/分])強:0~3400、中:0~2100、弱:0~1100、テクス用:0~3400
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
打撃数(min-1[回/分])(強)0~3600、(中)0~2600、(弱)0~1100、(テクス用)0~2600
モード(打撃)強/中/弱/テクス用
全長(mm)119
質量(kg)1.3(バッテリ含む)
内容量1台
締付/穴あけ(充電工具) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 00294708
2015-06-08
- 用途:
- 足場仮設
以前もマキタを使っていましたが、古いタイプで重く使いまわしがいまいちでした。バッテリーがすぐ無くなって…思い切って新しく買いました。全長が短い、防滴・防じん、気にいりました。
2人が参考にしています