ケージーパルテック
手摺ブラケット L型 半受あそびアンカー座
受金具が見えにくい非対称形を採用しています。
用途
手摺の受金具
材質
SUS304HL・磨
形状
L受
内容量
1個
注意
※本商品は、パイプを乗せる半受け部分は稼働いたしませんのでご注意ください
バスケットに入れる
81
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
適合径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00301087
PHA32-13-55
Φ13×55
60
32
¥
5,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00301096
PHA32-13-70
Φ13×70
60
32
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00301105
PHA32-16-58
Φ16×58
60
32
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00301114
PHA32-16-70
Φ16×70
60
32
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00301123
PHA32-16-80
Φ16×80
60
32
¥
5,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00301132
PHA32-16-100
Φ16×100
60
32
¥
6,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00301148
PHA32-16-120
Φ16×120
60
32
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00301157
PHA32-16-150
Φ16×150
60
32
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00301166
PHA32-16-200
Φ16×200
60
32
¥
8,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00301175
PHA34-13-55
Φ13×55
60
34
¥
5,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00301184
PHA34-13-70
Φ13×70
60
34
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00301193
PHA34-16-58
Φ16×58
60
34
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00301202
PHA34-16-70
Φ16×70
60
34
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00301218
PHA34-16-80
Φ16×80
60
34
¥
5,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00301227
PHA34-16-100
Φ16×100
60
34
¥
6,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00301236
PHA34-16-120
Φ16×120
60
34
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00301245
PHA34-16-150
Φ16×150
60
34
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00301254
PHA34-16-200
Φ16×200
60
34
¥
8,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00301263
PHA38-13-55
Φ13×55
60
38
¥
5,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00301272
PHA38-13-70
Φ13×70
60
38
¥
5,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00301288
PHA38-16-58
Φ16×58
60
38
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00301297
PHA38-16-70
Φ16×70
60
38
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00301306
PHA38-16-80
Φ16×80
60
38
¥
5,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00301315
PHA38-16-100
Φ16×100
60
38
¥
6,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00301324
PHA38-16-120
Φ16×120
60
38
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00301333
PHA38-16-150
Φ16×150
60
38
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00301342
PHA38-16-200
Φ16×200
60
38
¥
8,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00301358
PHA40-13-55
Φ13×55
60
40
¥
5,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00301367
PHA40-13-70
Φ13×70
60
40
¥
5,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00301376
PHA40-16-58
Φ16×58
60
40
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00301385
PHA40-16-70
Φ16×70
60
40
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00301394
PHA40-16-80
Φ16×80
60
40
¥
5,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00301403
PHA40-16-100
Φ16×100
60
40
¥
6,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00301412
PHA40-16-120
Φ16×120
60
40
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00301428
PHA40-16-150
Φ16×150
60
40
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00301437
PHA40-16-200
Φ16×200
60
40
¥
8,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00301446
PHA42-13-55
Φ13×55
60
42.7
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00301455
PHA42-13-70
Φ13×70
60
42.7
¥
5,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00301464
PHA42-16-58
Φ16×58
60
42.7
¥
5,700
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00301473
PHA42-16-70
Φ16×70
60
42.7
¥
5,700
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00301482
PHA42-16-80
Φ16×80
60
42.7
¥
5,900
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00301498
PHA42-16-100
Φ16×100
60
42.7
¥
6,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00301507
PHA42-16-120
Φ16×120
60
42.7
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00301516
PHA42-16-150
Φ16×150
60
42.7
¥
7,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00301525
PHA42-16-200
Φ16×200
60
42.7
¥
8,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00301534
PHA45-13-55
Φ13×55
60
45
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00301543
PHA45-13-70
Φ13×70
60
45
¥
5,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00301552
PHA45-16-58
Φ16×58
60
45
¥
5,700
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00301568
PHA45-16-70
Φ16×70
60
45
¥
5,700
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00301577
PHA45-16-80
Φ16×80
60
45
¥
5,900
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ