ケージーパルテック
手摺ブラケット L型 半受固定アンカー座
受金具が見えにくい非対称形を採用しています。
用途
手摺の受金具
材質
SUS304HL・磨
形状
L受
内容量
1個
全81種類を絞り込む
寸法A(mm)
選択してください
Φ13×55
Φ13×70
Φ16×58
Φ16×70
Φ16×80
Φ16×100
Φ16×120
Φ16×150
Φ16×200
適合径(Φmm)
選択してください
32
34
38
40
42.7
45
48.6
50
60
81種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
適合径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00301893
PHK32-13-55
Φ13×55
60
32
¥
5,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00301902
PHK32-13-70
Φ13×70
60
32
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00301918
PHK32-16-58
Φ16×58
60
32
¥
6,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00301927
PHK32-16-70
Φ16×70
60
32
¥
6,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00301936
PHK32-16-80
Φ16×80
60
32
¥
6,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00301945
PHK32-16-100
Φ16×100
60
32
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00301954
PHK32-16-120
Φ16×120
60
32
¥
7,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00301963
PHK32-16-150
Φ16×150
60
32
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00301972
PHK32-16-200
Φ16×200
60
32
¥
8,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00301988
PHK34-13-55
Φ13×55
60
34
¥
5,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00301997
PHK34-13-70
Φ13×70
60
34
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00302006
PHK34-16-58
Φ16×58
60
34
¥
6,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00302015
PHK34-16-70
Φ16×70
60
34
¥
6,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00302024
PHK34-16-80
Φ16×80
60
34
¥
6,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00302033
PHK34-16-100
Φ16×100
60
34
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00302042
PHK34-16-120
Φ16×120
60
34
¥
7,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00302058
PHK34-16-150
Φ16×150
60
34
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00302067
PHK34-16-200
Φ16×200
60
34
¥
8,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00302076
PHK38-13-55
Φ13×55
60
38
¥
5,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00302085
PHK38-13-70
Φ13×70
60
38
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00302094
PHK38-16-58
Φ16×58
60
38
¥
6,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00302103
PHK38-16-70
Φ16×70
60
38
¥
6,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00302112
PHK38-16-80
Φ16×80
60
38
¥
6,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00302128
PHK38-16-100
Φ16×100
60
38
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00302137
PHK38-16-120
Φ16×120
60
38
¥
7,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00302146
PHK38-16-150
Φ16×150
60
38
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00302155
PHK38-16-200
Φ16×200
60
38
¥
8,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00302164
PHK40-13-55
Φ13×55
60
40
¥
5,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00302173
PHK40-13-70
Φ13×70
60
40
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00302182
PHK40-16-58
Φ16×58
60
40
¥
6,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00302198
PHK40-16-70
Φ16×70
60
40
¥
6,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00302207
PHK40-16-80
Φ16×80
60
40
¥
6,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00302216
PHK40-16-100
Φ16×100
60
40
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00302225
PHK40-16-120
Φ16×120
60
40
¥
7,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00302234
PHK40-16-150
Φ16×150
60
40
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00302243
PHK40-16-200
Φ16×200
60
40
¥
8,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00302252
PHK42-13-55
Φ13×55
60
42.7
¥
5,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00302268
PHK42-13-70
Φ13×70
60
42.7
¥
5,700
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00302277
PHK42-16-58
Φ16×58
60
42.7
¥
6,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00302286
PHK42-16-70
Φ16×70
60
42.7
¥
6,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00302295
PHK42-16-80
Φ16×80
60
42.7
¥
6,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00302304
PHK42-16-100
Φ16×100
60
42.7
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00302313
PHK42-16-120
Φ16×120
60
42.7
¥
7,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00302322
PHK42-16-150
Φ16×150
60
42.7
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00302338
PHK42-16-200
Φ16×200
60
42.7
¥
9,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00302347
PHK45-13-55
Φ13×55
60
45
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00302356
PHK45-13-70
Φ13×70
60
45
¥
5,700
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00302365
PHK45-16-58
Φ16×58
60
45
¥
6,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00302374
PHK45-16-70
Φ16×70
60
45
¥
6,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00302383
PHK45-16-80
Φ16×80
60
45
¥
6,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ