曜日別特売

パルステップ ステンレス KGF516

パルステップ ステンレス KGF516 - ケージーパルテックパルステップ ステンレス KGF516 - ケージーパルテックパルステップ ステンレス KGF516 - ケージーパルテック

厳正な基準に基づき、より高い安全性を追求するパルステップ。近代建築にふさわしい風格をお届けします。ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上げをはじめ、アルミ・真鍮とともにJIS規格適合品の採用で耐久性、美観共に優れています。
豊富なバリエーションの中から現場に応じた商品が選択できます。充填剤は耐摩耗性に優れた特殊樹脂を採用しています。豊富なカラーバリエーションでおちついた雰囲気に仕上がります。

用途滑り止めシリーズパルステップ仕様角型・糸入インサート適合長尺シート用。定尺商品(寸法切不可)。材質SUS304全長(mm)2000仕上HL・特殊樹脂内容量1本(2000mm)
全18種類を絞り込む
18種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00305192KGF516-P01パールグレイ
5,000
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
00305217KGF516-P03グレイ
5,000
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
00305226KGF516-P04ペールグレイ
5,000
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
00305235KGF516-P05フリーステッドブラック
5,000
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
00305244KGF516-P06アイボリー
5,000
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
00305262KGF516-P08ベージュ
5,000
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
00305278KGF516-P09ココアブラウン
5,000
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
00305287KGF516-P10ブラウン
5,000
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
00305296KGF516-P11チョコレート
5,000
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
00305305KGF516-P12イエロー
5,000
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
00305314KGF516-P14レッド
5,000
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
00305323KGF516-P15エンジ
5,000
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
00305332KGF516-P16リーフグリーン
5,000
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
00305366KGF516-P20プロセスブルー
5,000
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
00305208KGF516-P02ライトグレイ
5,700
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
00305253KGF516-P07ダークアイボリー
5,700
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
00305348KGF516-P18グリーン
5,700
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
00305357KGF516-P19ブルー
5,700
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする