ケージーパルテック
足掛金具・W型
材質
ZDCクロームステンレス
内容量
1個
注意
※取付けピッチに500mm以下をお薦めします。
全6種類を絞り込む
寸法A(Φmm)
32.5
38.5
51
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法C(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00306172
W32-1
32.5
16
16
205
191
¥
11,350
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
00306188
W32-2
32.5
16
16
205
191
¥
11,350
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
00306197
W38-1
38.5
25
25
213
213
¥
11,600
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
00306206
W38-2
38.5
25
25
213
213
¥
11,600
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
00306215
W50-1
51
25
25
255
252
¥
17,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
00306224
W50-2
51
25
25
255
252
¥
17,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください