ケージーパルテック
楕円ロングブラケット(片)
形状
直止
材質
ZDC・ニッケルメッキ
寸法h(mm)
64.3
寸法A(mm)
15.3
寸法C(mm)
19.5
寸法D1(mm)
17
寸法D2(mm)
20
寸法B2(mm)
12
寸法B1(mm)
42.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法C(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法A(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00306312
DPLⅠ15
42.5
12
19.5
17
20
15.3
64.3
¥
460
¥
319
¥
351
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください