ケージーパルテック
フラットレール用戸車 VU133
(2件のレビュー)
車輪径(Φmm)
33
仕様
V車
適合
(参考扉重量)30kg
材質
(枠)鉄クロメート t=1.5、(車)ジュラコン(R)
寸法(mm)
33
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00308017
VU133
¥
270
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください