ケージーパルテック
フラットレール用戸車 KNK33
材質
(枠)鉄クロメート t=1.5、(車)ジュラコン(R)
仕様
Rベアリング入
適合
(参考扉重量)30kg
寸法(mm)
33
車輪径(Φmm)
33
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00308026
KNK33
33
¥
500
¥
319
¥
351
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください