フラットレール用戸車 LVSRT30

フラットレール用戸車 LVSRT30 - ケージーパルテックフラットレール用戸車 LVSRT30 - ケージーパルテックフラットレール用戸車 LVSRT30 - ケージーパルテックフラットレール用戸車 LVSRT30 - ケージーパルテック
(1件のレビュー)
車輪径(Φmm)33仕様調整式V車、Rベアリング入適合(参考扉重量)30kg材質(枠)ステンレス t=1.2、(車)ジュラコン(R)寸法(mm)33内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00308053LVSRT30
1,070
689
758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00308053
2022-05-12
用途: 引き戸のメンテナンス

お値段の割に内蔵ベアリングがいまいち…NTNなどのシールタイプに交換できれば耐久性や静音性も上がり、メンテナンスも楽になると思う。高さ調整のネジはバネが弱く、振動で戸車の高さが変わってしまうので改善の余地あり。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする