ケージーパルテック
フラットレール用戸車 YNK・YSK33
車輪径(Φmm)
33
仕様
Rベアリング入、V・Y・T溝レール対応
適合
(参考扉重量)30kg
寸法(mm)
33
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00308078
YNK33
(枠)鉄クロメート t=1.5、(車)POM
¥
480
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
00308087
YSK33
(枠)ステンレス t=1.5、(車)POM
¥
700
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください