曜日別特売

フラットレール用戸車 YSC33

フラットレール用戸車 YSC33 - ケージーパルテック
材質(枠)ステンレス t=1.5、(車)ジュラコン(R)仕様ベアリング入、V・Y・T溝レール対応適合(参考扉重量)30kg寸法(mm)33車輪径(Φmm)33内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00308096YSC3333
880
559
615(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする