キングジム
Dリングファイル〈脱・着〉用替え表紙
サイズ
A4タテ
色
青
タイプ
タテ型
グリーン購入法
適合
幅(mm)
255
高さ(mm)
307
材質(表紙)
再生PP
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
背幅(mm)
とじ厚(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00309128
687H
40
25
64-8835-23
¥
3,450
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
00309137
697H
50
35
64-8835-41
¥
3,950
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください