スキットマン 取扱説明書ファイル用ポケット(差し替え式4穴)
スキットマン 取扱説明書のサイズや厚さで使い分けられるポケット。
サイズA5タテ
色乳白
材質PP
幅(mm)182
高さ(mm)215
穴数4穴
シート厚さ(mm)0.18
マチ(mm)10
内容量1パック(4枚)
注意
※収納できる冊子類は、厚み8mmまで。
ファイリング の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07