曜日別特売

スキットマン 領収書ファイル

スキットマン 領収書ファイル - キングジムスキットマン 領収書ファイル - キングジムスキットマン 領収書ファイル - キングジムスキットマン 領収書ファイル - キングジムスキットマン 領収書ファイル - キングジムスキットマン 領収書ファイル - キングジムスキットマン 領収書ファイル - キングジムスキットマン 領収書ファイル - キングジム
(13件のレビュー)

領収書や明細表などをきっちり保管。コンパクトで取り出しやすい設計。

付属品インデックスラベル1枚タイプタテ型材質(表紙)PP内容量1冊
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ポケット数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
003210372380A4長辺1/3ピンク12
1,220
878
966(税込)
当日出荷
003210462380A4長辺1/3ライトグレー12
1,220
878
966(税込)
当日出荷
003210642380A4長辺1/3水色12
1,220
899
989(税込)
当日出荷
003210822382A4タテライトグレー48
1,600
1,298
1,428(税込)
当日出荷
003210982382A4タテ水色48
1,600
1,198
1,318(税込)
当日出荷
003210552380A4長辺1/3黄緑12
920
取扱い終了
代替品有
003210732382A4タテピンク48
1,300
取扱い終了
代替品有
003210282380A4長辺1/3オレンジ12
920
取扱い終了
003211072380HA4長辺1/3ピンク6
560
取扱い終了
003211162380HA4長辺1/3ライトグレー6
560
取扱い終了
003211252380HA4長辺1/3水色6
560
取扱い終了
003211342382HA4タテピンク24
680
取扱い終了
003211432382HA4タテライトグレー24
680
取扱い終了
003211522382HA4タテ水色24
680
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0032105523800032109823822380 スキットマン 領収書ファイル キングジム 00321098スキットマン 領収書ファイルキングジム1冊
1,198
税込1,318
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
0032107323820032109823822382 スキットマン 領収書ファイル キングジム 00321098スキットマン 領収書ファイルキングジム1冊
1,198
税込1,318
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-17
用途: 事務・会計作業
おざわ消防設備サービス業

紙の領収書の整理・保管にはこれしかないです
ずっと、データ化した後の紙の領収書の整理・保管に使用しています
以前は、この半分の厚みの型番がありました
半年分用で使っていましたが廃番になって、今はこれで整理・保管しています

2025-10-30
用途: 領収書の整理
建設業・工事業

見開きで12か月分(4ポケット)使えると、いいなと思います。蓋がもう少し大きいといいです。

対象商品 : 00321082
2025-03-16
用途: 領収書の保管
ジークフリート不動産業

いわゆる領収書サイズには適していますが、縦長レシートの明細付領収書の場合、折り畳まなければならないのが不満です。
縦長レシートにも対応したポケットも付いていれば満点です。

対象商品 : 00321082
2024-12-18
用途: 領収書整理
サービス業

色々なファイルを試しましたが1年分の領収書を整理するのに、これが一番便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 00321082
2024-06-21
用途: 領収書仕分け時
教育・研究機関

レシートや領収書を項目別にまとめ、月別にもまとめられるので、便利。
ポケットが大きいので、用紙や長いレシートを折り曲げ、厚みが出ても入れられるので便利。

1が参考にしています
対象商品 : 00321082
2024-08-29
用途: 領収書を保管するのに
株式会社ランズケープ建設業・工事業

領収書を保管するのに便利です
もう少し容量の多いものがあればとおもいます

1が参考にしています
対象商品 : 00321046
2024-01-25
用途: 領収書の整理
'a'alaサービス業

昔から使っています。ひと月ごとに分けられますしファイル自体大きくないので助かります。

対象商品 : 00321082
2023-11-09
用途: 仕事
門田電機製造業

個人事業主で数年前から、領収書を整理する為に使用しています。何度か類似品を購入していますが、便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする