パスワードマネージャー ミルパス
これからは覚えるパスワードは1つだけ!ミルパス起動時に必要なマスターパスワードを覚えておけば、最大200件のアカウント(IDとパスワード)が管理できます。
ミルパスの起動には、マスターパスワードの入力が必須です。誤入力が続くとデータが消去される設定もあるので、さらにセキュリティを強化できます。
IDとパスワードを管理できることに加え、グループ分けをしたり、メモを登録したりすることもできます。閲覧しやすく、細かい情報も忘れる心配がありません。
セキュリティの高いランダムなパスワードを自動で作成できます。新しくパスワードを設定する際に便利です。
仕様登録件数/200件のアカウント(ID・パスワード)
付属品専用タッチペン(本体収納)、リチウムコイン電池(CR2025×2個)、microUSBケーブル
色ブラック
質量(g)約50(電池含む)
文字(入力可能)英大文字・英小文字・数字は半角のみ、ひらがなは全角のみ、カタカナ・記号は全角/半角、漢字は表示のみ
電源リチウムコイン電池(CR2025×2個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約83×50×9
インターフェースmicroUSBポート
電池寿命1日3分の使用で約6ヶ月
液晶モニター2.5インチ反射型STN液晶、モノクロ表示
タッチパネル方式抵抗膜式
内容量1台
注意
※漢字の入力はミルパス専用PCソフトでのみ可能です。(メーカーホームページより無償ダウンロードできます。)