リングファイル〈脱・着〉N用替え表紙

リングファイル〈脱・着〉N用替え表紙 - キングジムリングファイル〈脱・着〉N用替え表紙 - キングジムリングファイル〈脱・着〉N用替え表紙 - キングジムリングファイル〈脱・着〉N用替え表紙 - キングジムリングファイル〈脱・着〉N用替え表紙 - キングジムリングファイル〈脱・着〉N用替え表紙 - キングジム
グリーン購入法適合材質(表紙)再生PP内容量1箱(10枚)
全8種類を絞り込む
サイズ
タイプ
背幅(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
幅(mm)
高さ(mm)
タイプ
背幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00324433632NHB6ヨコ228144ヨコ型27
2,450
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
00324442634NHA5ヨコ256164ヨコ型27
2,750
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
00324476637NHA4タテ244307タテ型27
2,950
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
00324485638NHA4ヨコ328226ヨコ型27
3,450
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
00324503647NHA4タテ244307タテ型33
3,450
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
00324458635NHB5タテ216267タテ型27
2,850
取扱い終了
00324467636NHB5ヨコ287198ヨコ型27
2,950
取扱い終了
00324494645NHB5タテ216267タテ型33
3,150
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする