曜日別特売

ハチアブエアゾール

ハチアブエアゾール - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)ハチアブエアゾール - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)ハチアブエアゾール - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)ハチアブエアゾール - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)ハチアブエアゾール - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)ハチアブエアゾール - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)
(27件のレビュー)

庭木・生垣でも
植物にやさしい
プロも認める優れた効果
速効ジェット 羽ばたき停止成分配合

用途「アシナガバチ」(巣の処理も含む)、「クマバチ」、「アブ」、「ブユ」、「ガ」、「ケムシ」、「クモ」、「ムカデ」、「ヤスデ」、「ゲジ」、「カメムシ」成分モンフルオロトリン、メトフルトリン備考生活害虫防除剤協議会登録寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×66×237噴射時間(秒)35(連続全量噴射)剤形エアゾル内容量1本(480mL)
注意
※薬剤の最長噴射距離は約11m(無風条件、水平方向の最長薬剤到達距離)ですが、ハチを効果的に退治するには3m
程度離れた所で風上から風下に向かって噴射して使用してください。
※仕様変更により、ノズル部分の形状が画像と異なる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00327732-
1,120
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00327732
2024-08-30
用途: 脚長蜂の巣
有限会社平井電設

ベランダに作られた脚長蜂の巣を撤去するのに使用。離れたとこから噴射しないと反撃にあいます。蜂は夕方暗くなると皆巣に戻るので、そこで使用すると一網打尽できます。取り損うと巣があったとこに戻ってきますのでその都度噴射して撃退しましょう。効果ですが下にボトボト落ちてしばらくジタバタしていますがそのうち死にます。

対象商品 : 00327732
2023-05-12
用途: 虫退治
鉱業

パワーがあるので距離があっても届くので危険な虫に近づかないで仕留めることができます

対象商品 : 00327732
2022-05-14
用途: 倉庫高所の天井付近の殺虫、忌避
イズミヤ・阪急オアシス株式会社

今までは、高所作業者でしか処理できなかったが十分届くので、簡易に駆除できるようになった、同種の商品に比べ割安

対象商品 : 00327732
2022-04-27
用途: 庭木の手入れ
個人のお客様

このタイプを以前より使用している。
 もう手放せない。

対象商品 : 00327732
2021-06-04
用途: ハチの巣退治
国立がん研究センター東病院医療・福祉・介護関連業

ハチの巣退治に使用しているが、効き目がよく、大変満足である。
ホースの届く所は、水をかけて退治しているが、スプレーはどこでも対応できるのが助かる。

対象商品 : 00327732
2021-08-24
用途: 場外のハチと右退治
農・林・水産業

期待通りの良品。アブや小型のハチは確実に落とせる。

対象商品 : 00327732
2020-10-07
用途: 駆除
有限会社大野組

即効性があり効果抜群です。
ただし、注意書きにあるように風下等で薬剤を吸ってしまうと喉がやられます。マスクに付着した場合も直ぐに交換をおすすめします。

3が参考にしています
対象商品 : 00327732
2020-02-18
用途: 蜂あぶ退治
教育・研究機関

遠くから狙いを定めて、すごい勢いで噴射しますから、良いと思います。まだ、あまり危険な時に使っていません。噴射が強いから、それだけで逃げていきました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする