TKG
SA18-8 ライラック デザートスプーン
3/22
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
食器の種類
洋食器
材質
18-8ステンレス鋼
種別
デザートスプーン
幅(mm)
40
全長(mm)
176
質量(g)
45
TKG品番
9-1799-0204
TKG品番(2017)
6-1597-0204
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00491532
-
¥
450
¥
369
値下げ
¥
406
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください