業務用 リケンラップ

業務用 リケンラップ - リケンテクノス業務用 リケンラップ - リケンテクノス業務用 リケンラップ - リケンテクノス業務用 リケンラップ - リケンテクノス業務用 リケンラップ - リケンテクノス業務用 リケンラップ - リケンテクノス
(16件のレビュー)

電子レンジからフリージングまでプロに選ばれる確かな品質

材質(フィルム)塩ビ(PVC)耐冷温度(℃)-60耐熱温度(℃)130電子レンジ内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(cm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0043442845cm×50m4550
オープン
869
956(税込)
当日出荷
0043443730cm×100m30100
オープン
869
956(税込)
当日出荷
0043444622cm×100m22100
オープン
749
824(税込)
当日出荷
1940260815cm×100m15100
オープン
479
527(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-16
用途: 農園レストランを経営しています。牛肉をカットしたり盛り付けたり。
株式会社たけうち牧場農・林・水産業

取り出しやすさ、そして丈夫なこと
皿に盛りつけた食材にピッタリフィットし、
きれいに仕上がる点です。

対象商品 : 00434428
2023-12-05
用途: イベントなどの大皿に
サービス業

大判のリケンラップなので大皿やおぼんにのせたまま使用できて非常に便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 00434437
2023-11-29
用途: 調理
珈琲笠間飲食業

薄く、しっかり張り付くので、安心ですし、キレも良いので手早く使えて効率的です。

対象商品 : 00434446
2023-01-20
用途: 電子レンジ調理
その他業種

切れ良く、密封性もよい。強度も必要十分で耐熱性も申し分ない。

対象商品 : 00434428
2022-08-26
用途: 給食提供時の大皿料理のラッピング
社会福祉法人つるみね福祉会 医療・福祉・介護関連業

幅45cmのラップは大皿料理のラッピングが1回で出来るので大変便利。しわにもなりにくく、皿に良くくっつく。今のところはこれしか使えないといった感じ。

対象商品 : 00434428
2022-06-04
用途: 調理済みの食品の一時保存
学校法人双羽学園教育・研究機関

ラップフィルムの強度OK。フィルムカッターの切れ味も比較的良く、長持ちします。

対象商品 : 00434428
2021-05-27
用途: 大きさに大満足
その他業種

白菜などの大きな野菜を包むのにとても便利です。またお鍋料理などの時に利用することも多いです。大皿に盛った食品をカバーできる大きさが便利!

対象商品 : 00434428
2021-03-21
用途: テイクアウト、デリバリーに
いなかめし和郷飲食業

業務用なので、ロール量や幅に大変満足、しっかり伸びてピッタリ貼り付き、安心してお客様にお届け出来ます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラップの材質別特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wrap/
2023-02-16

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする