曜日別特売

コッくん Pタイプ

コッくん Pタイプ - ミヤサカ工業コッくん Pタイプ - ミヤサカ工業コッくん Pタイプ - ミヤサカ工業コッくん Pタイプ - ミヤサカ工業コッくん Pタイプ - ミヤサカ工業
(21件のレビュー)

誰でも簡単にワンタッチで脱着できます。
油こぼれがなく、スムーズな給油ができます。
オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなく簡単です。
繰返し使用でき、経済的です。

適合
一般工作油、マシン油、切削油、スピンドル油、油圧オイル、エンジン油等の油類
洗剤、クリーナー、食油、水など
材質PP質量(g)約86タイプ加工油・潤滑液専用寸法(高さH×幅W)(mm)113×110危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※コッくんをつけますと缶が密封状態になりますので、必ず空気穴を開けてください。
※危険物、薬剤、粘性のない液体には使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00353063MWC-40PY3-1688-03
3,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
00353072MWC-40PB3-1688-02
3,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
00353088MWC-40PR3-1688-01
3,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00353063
2024-03-06
用途: オイルを小分けする時
農・林・水産業

コックを閉じてもオイルが垂れる。もう少し漏れないように成らないか?

5が参考にしています
対象商品 : 00353063
2021-05-22
用途: 一斗缶から防錆油をハンドスプレーに充填

取付けがあまりにも簡単過ぎて防錆油が漏れるんじゃないかと心配しましたが、心配は無用でした。一斗缶への取り付け口から漏れる時の為にスペーサーが付属されていました。以前使っていた大手商社の物より遥かに良い商品です。

3が参考にしています
対象商品 : 00353063
2021-01-26
用途: オイル交換時の作業
納得 Auto Care自動車・二輪車・自転車関連業

オイル交換が楽になりました。接続部からもオイル漏れも皆無で 大変 重宝しております。

1が参考にしています
対象商品 : 00353063
2020-04-15
用途: トナオイルの充填

取り付けも簡単(缶に穴を開けなければならないが)漏れなし。
オールプラ製の割にお値段が少々お高く感じます。

1が参考にしています
対象商品 : 00353088
2017-05-18
用途: 20Lペール缶に使用
個人のお客様

買い足しです。
漏れ無し、使用感も良く便利なのが買い足しの理由です。
ただし、付け外しの耐久性が如何なのかはまだまだ分かりませんが?

2が参考にしています
対象商品 : 00353063
2017-05-06
用途: 20Lペール缶よりの小分け時に使用
個人のお客様

今回は0W-20に試しと思い購入しました。少しお値段が高いけど使用して結構良かったので次回10W-30用に追加します。

対象商品 : 00353063
2018-12-18
用途: 食用油一斗缶の注ぎとして
サービス業

一斗缶からフライヤーに入れる為購入しましたが、取り付け部と
回転部から漏れて使えませんでした。

4が参考にしています
対象商品 : 00353088
2017-03-21
用途: オイル移し、注ぎ

ワンタッチできっちりもれなく注げるのがよいです。接続部のプラスチックの耐久性が不明な点と値段がもう少し安ければ星五つです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする