CKD
ニュージョイントミニタイプ ストレートタイプ
ボディサイズを小形化した省スペースタイプです。
用途
ストレートチューブ×チューブ(違径タイプ)
仕様
Y形プラグ+チューブ
形状
ユニオンストレート
材質(本体)
ポリブチレンテレフタレート
最高使用圧力(MPa)
1
材質(パッキング)
ニトリルゴム
使用流体
圧縮空気
流体温度(℃)
-10~60(凍結なきこと)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48861032
GWJS34-0
CADデータダウンロード
4
¥
363
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48861057
GWJS36-0
CADデータダウンロード
6
¥
374
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください