CKD
ニュージョイントミニタイプ ストレート
ボディサイズを小形化した省スペースタイプです。
用途
ストレートチューブ×チューブ
質量(g)
2.4
仕様
Y形プラグ+チューブ
トラスコ品番
401-4553
形状
ユニオンストレート
材質(本体)
ポリブチレンテレフタレート
最高使用圧力(MPa)
1
材質(パッキング)
ニトリルゴム
使用流体
圧縮空気
流体温度(℃)
-10~60(凍結なきこと)
適用管外径(Φmm)
3.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48861014
GWJS3-0
CADデータダウンロード
¥
330
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください