CKD
ニュージョイントミニタイプ ストレート(バルクヘッド)
ボディサイズを小形化した省スペースタイプです。
用途
バルクヘッド(隔壁)
質量(g)
9.8
仕様
Y形プラグ+チューブ
トラスコ品番
401-4561
形状
ストレート
材質(本体)
ポリブチレンテレフタレート
最高使用圧力(MPa)
1
材質(パッキング)
ニトリルゴム
使用流体
圧縮空気
流体温度(℃)
-10~60(凍結なきこと)
適用管外径(Φmm)
3.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48861023
GWJS3-0-X
CADデータダウンロード
¥
462
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください