彩速ナビゲーション 4×4 8GBフルセグ内蔵メモリーナビ
仕様
【ナビゲーション部】
アンテナ方式:マイクロストリップ平面アンテナ
受信方式:GPS(+MSAS)&QZSS
測位方式:3D/DGPS
受信周波数:1575.42MHz(C/Aコード)
追従衛星数:16基
VICS:FM多重(内蔵) 電波/光ビーコン対応(別売) ITSスポット(DSRC)対応(別売)
ジャイロ(3D)付き
【モニター部】
画面サイズ 7V型ワイド:156.6(幅)×81.6(高さ)×176.6(対角)mm
表示方式:透過TN型
タッチパネル方式:静電容量式タッチパネル(ガラス+ガラス)
駆動方式:TFTアクティブマトリクス
画素数:1,152,000個 800H×RGB×480V
画素配列:RGBストライプ配列
使用光源(照明方式):LEDバックライト方式
【Wi-Fi】
無線LAN規格:IEEE802.11b/g/n
周波数帯:2.4GHz帯
【パネル機構】
パネルメカ:逆チルト
【オーディオ部】
最大出力:50W×4
スピーカーインピーダンス:4~8Ω
(プリアウト出力)
端子:Front RCA×1系統 Rear/Sub Woofer(兼用) RCA×1系統
音声最大出力レベル:2.1Vrms
(AV入力)
端子:RCA×1系統
映像入力レベル:1Vp-p/75Ω
音声最大入力レベル:2.0Vrms
(HDMI/MHL入力)
端子:TYPE-A×1
対応IF:HDMI/MHL
解像度480p:480p (640×480p @59.94Hz/60Hz 720×480p @59.94Hz/60Hz)
(リアビューカメラ専用映像入力)
端子:RCA×1系統
映像入力レベル:1Vp-p/75Ω
(VIDEO出力)
端子:RCA×1系統
映像出力レベル:1Vp-p/75Ω
【地上デジタルテレビチューナー部】
受信方式:地上デジタルテレビ放送方式(日本)(ワンセグ対応)
受信チャンネル:UHF 13~52チャンネル
【FM部】
受信周波数範囲(周波数ステップ):76.0MHz~90.0MHz(0.1MHz)
【AM部】
受信周波数範囲(周波数ステップ):522kHz~1629kHz(9kHz)
【USB I/F部】
対応USB:USB1.1/2.0(High Speed)
ファイルシステム:FAT16/32
最大供給電流:1A/500mA(2系統)
【SDカード部】
対応SD:SD/SDHC/SDXC
ファイルシステム:FAT16/FAT32/exFAT
【DVD/CD部】
信号方式:NTSC
対応ディスク(8cmCD非対応):DVD-Video、DVD±R/±RW/-R DL、CD-DA、CD-R/-RW SACD(CD LAYER ONLY)
リージョンNo:2
サンプリング周波数:32/44.1/48/96kHz
量子化ビット数:16/20/24bit(直線)
S/N比:97dB
ダイナミックレンジ:96dB
ステレオ・セパレーション:90dB
【Bluetooth】
対応プロファイル:HFP、OPP、PBAP、A2DP、AVRCP、SPP
音声コーデック:SBC/AAC/aptX
SCMS-T対応
機能
アンテナ方式:マイクロストリップ平面アンテナ
受信方式:GPS(+MSAS)&QZSS
測位方式:3D/DGPS
受信周波数:1575.42MHz(C/Aコード)
追従衛星数:16基
VICS:FM多重(内蔵) 電波/光ビーコン対応(別売) ITSスポット(DSRC)対応(別売)
ジャイロ(3D)付き
【モニター部】
画面サイズ 7V型ワイド:156.6(幅)×81.6(高さ)×176.6(対角)mm
表示方式:透過TN型
タッチパネル方式:静電容量式タッチパネル(ガラス+ガラス)
駆動方式:TFTアクティブマトリクス
画素数:1,152,000個 800H×RGB×480V
画素配列:RGBストライプ配列
使用光源(照明方式):LEDバックライト方式
【Wi-Fi】
無線LAN規格:IEEE802.11b/g/n
周波数帯:2.4GHz帯
【パネル機構】
パネルメカ:逆チルト
【オーディオ部】
最大出力:50W×4
スピーカーインピーダンス:4~8Ω
(プリアウト出力)
端子:Front RCA×1系統 Rear/Sub Woofer(兼用) RCA×1系統
音声最大出力レベル:2.1Vrms
(AV入力)
端子:RCA×1系統
映像入力レベル:1Vp-p/75Ω
音声最大入力レベル:2.0Vrms
(HDMI/MHL入力)
端子:TYPE-A×1
対応IF:HDMI/MHL
解像度480p:480p (640×480p @59.94Hz/60Hz 720×480p @59.94Hz/60Hz)
(リアビューカメラ専用映像入力)
端子:RCA×1系統
映像入力レベル:1Vp-p/75Ω
(VIDEO出力)
端子:RCA×1系統
映像出力レベル:1Vp-p/75Ω
【地上デジタルテレビチューナー部】
受信方式:地上デジタルテレビ放送方式(日本)(ワンセグ対応)
受信チャンネル:UHF 13~52チャンネル
【FM部】
受信周波数範囲(周波数ステップ):76.0MHz~90.0MHz(0.1MHz)
【AM部】
受信周波数範囲(周波数ステップ):522kHz~1629kHz(9kHz)
【USB I/F部】
対応USB:USB1.1/2.0(High Speed)
ファイルシステム:FAT16/32
最大供給電流:1A/500mA(2系統)
【SDカード部】
対応SD:SD/SDHC/SDXC
ファイルシステム:FAT16/FAT32/exFAT
【DVD/CD部】
信号方式:NTSC
対応ディスク(8cmCD非対応):DVD-Video、DVD±R/±RW/-R DL、CD-DA、CD-R/-RW SACD(CD LAYER ONLY)
リージョンNo:2
サンプリング周波数:32/44.1/48/96kHz
量子化ビット数:16/20/24bit(直線)
S/N比:97dB
ダイナミックレンジ:96dB
ステレオ・セパレーション:90dB
【Bluetooth】
対応プロファイル:HFP、OPP、PBAP、A2DP、AVRCP、SPP
音声コーデック:SBC/AAC/aptX
SCMS-T対応
ナビ機能、AV機能、理想の高音質サウンド、車内空間を快適にする納得の機能
【地図表示】
詳細市街地図スケール:10m~100m(10段階)スケールまで対応
バーチャル3Dマップあり
開通予定情報あり
【検索探索】
ピンポイン住所検索:約3,920万件
訪問宅電話番号検索:約2,230万件
タウンページ電話番号検索:約770万件
ルート探索:5ルート同時
オートリルート
乗降IC指定
通過点設定(4箇所)
一般道リアル交差点拡大図
ハイウェイエントランスガイド(都市高速)
一般道方面看板表示
【案内】
一般道リアル交差点拡大図
ハイウェイエントランスガイド(都市高速)
一般道方面看板表示
軌跡表示
スマートIC対応
【メディア対応】
DVD-VIDEO、CD-DA、CD/DVD、USB、SD、iPhone/iPod
【その他機能】
CDダイレクト録音
エコガイド機能
バリアブルカラーイルミネーションキー
セキュリティインジケータ
リアビューカメラ:ガイド線表示機能
使用温度範囲(℃)-10~+60
電源電圧(V)14.4(10.5V~16)
埋め込み寸法(mm)178W×100H×160D(本体部)
最大消費電流(A)15
内容量1台
【地図表示】
詳細市街地図スケール:10m~100m(10段階)スケールまで対応
バーチャル3Dマップあり
開通予定情報あり
【検索探索】
ピンポイン住所検索:約3,920万件
訪問宅電話番号検索:約2,230万件
タウンページ電話番号検索:約770万件
ルート探索:5ルート同時
オートリルート
乗降IC指定
通過点設定(4箇所)
一般道リアル交差点拡大図
ハイウェイエントランスガイド(都市高速)
一般道方面看板表示
【案内】
一般道リアル交差点拡大図
ハイウェイエントランスガイド(都市高速)
一般道方面看板表示
軌跡表示
スマートIC対応
【メディア対応】
DVD-VIDEO、CD-DA、CD/DVD、USB、SD、iPhone/iPod
【その他機能】
CDダイレクト録音
エコガイド機能
バリアブルカラーイルミネーションキー
セキュリティインジケータ
リアビューカメラ:ガイド線表示機能
カーナビゲーション の新着商品
