曜日別特売

50133シリーズ

50133シリーズ - 日本モレックス(molex)50133シリーズ - 日本モレックス(molex)
(1件のレビュー)
種類裸圧着端子幅(mm)0.9メッキ厚(μm)嵌合部:0.889、ターミナル:0.914高さ(mm)1.4材質金属部:りん青銅、嵌合部メッキ:錫、ターミナルメッキ:錫種別ターミナル定格電圧(V)125定格電流(A)0.8、1(最大)適合ハウジング:51047被覆外径(mm)0.50~1.00
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0070972250133-80001リール(10000個)
オープン
44,980
49,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
0070973850133-81001袋(100個)
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00709738
2017-10-18
用途: ラジコン
教育・研究機関

マイクロ専用のカシメペンチが無いと、電線を固定できません。半田付けだと、ワイヤーが複数回の曲げで折れます。老眼だと半田付けも苦労します。全てあたりまえです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする