アサヒペン アサヒペンの 塗装・養生・内装用品 アサヒペンの ペイントローラー アサヒペンの つぎ柄 つぎ柄 一本タイプ ハンドル つぎ柄 一本タイプ 注文コード 00723153 天井やユカの塗装が楽にできる 全長(mm)1200 質量(g)182 種類ハンドル 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1200×22×22 ローラーサイズ(mm)1200 主な用途塗装用 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個(1200mm) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 SP-S1200 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 00723153 SP-S1200 ¥1,720 ¥1,698 ¥1,698 ¥1,868 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ペイントローラー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ミニマムローラー用伸縮つぎ柄 インダストリーコーワ 税込¥945~ ¥859~ アルミつぎ柄止水スイッチ付き インダストリーコーワ 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ アルミ伸縮継柄 ハンディ・クラウン 税込¥956~ ¥869~ トリガー式スプレー缶対応金具 DOGYU 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ スモールローラースペア マイクロファイバー インダストリーコーワ 税込¥1,758~ ¥1,598~ ミニマムローラーマイクロファイバー インダストリーコーワ 税込¥461 ¥419 バスケットへ ミニマムローラーマイクロファイバー インダストリーコーワ 税込¥450 ¥409 バスケットへ ミニマムローラーマイクロファイバー インダストリーコーワ 税込¥472 ¥429 バスケットへ ミニマムローラーマイクロファイバー インダストリーコーワ 税込¥472 ¥429 バスケットへ ミニマムローラー万能 インダストリーコーワ 税込¥461 ¥419 バスケットへ ミニマムローラー万能 インダストリーコーワ 税込¥450 ¥409 バスケットへ ミニマムローラー万能 インダストリーコーワ 税込¥472 ¥429 バスケットへ ミニマムローラー万能 インダストリーコーワ 税込¥472 ¥429 バスケットへ ミニマムローラー仕上用 インダストリーコーワ 税込¥450 ¥409 バスケットへ ミニマムローラー仕上用 インダストリーコーワ 税込¥461 ¥419 バスケットへ ミニマムローラー仕上用 インダストリーコーワ 税込¥472 ¥429 バスケットへ ミニマムローラー仕上用 インダストリーコーワ 税込¥472 ¥429 バスケットへ ミニマムローラー無泡 インダストリーコーワ 税込¥450 ¥409 バスケットへ ミニマムローラー無泡 インダストリーコーワ 税込¥472 ¥429 バスケットへ ミニマムローラー無泡 インダストリーコーワ 税込¥461 ¥419 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品塗装・養生・内装用品ペイントローラーつぎ柄 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります ミニスモールローラー スモールローラー レギュラーローラー ミドルローラー 専用ローラー FRP用ローラー セット商品 ローラーハンドル つぎ柄 ローラー周辺用品 シェアする マイページ 最近見た商品