曜日別特売

BVMシリーズ

BVMシリーズ - JST(日本圧着端子製造)BVMシリーズ - JST(日本圧着端子製造)
(5件のレビュー)

大電流20A(1極/2極:3.5mm2電線使用時)に対応した、インナーロック・パネルコネクタです。

形状オス材質りん青銅、すずめっき(リフロー処理)ピッチ(mm)6.2定格電圧(V)600(MAX)定格電流(A)20(MAX)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
適合電線(mm2)
電線被覆外径(mm)
適合電線範囲 AWG(#)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00714516BVM-42T-P2.01セット(100個)0.3~1.251.7~3.222~16
オープン
899
989(税込)
当日出荷
00714525BVM-61T-P2.01袋(100個)0.5~2.01.9~3.420~14
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00714525
2022-11-10
用途: 通信機の電源ケーブルの製作

探していた仕様通り。メーカーカタログとの直リンクがあれば、なお良かった。

対象商品 : 00714525
2022-06-30
用途: 装置の改造時に接続端子として利用しています。
国立大学法人東京大学教育・研究機関

圧着工具の値段が高いので、半田付けしています。工具がもっと安いと助かります。

対象商品 : 00714525
2020-02-04
用途: 電子工作

発注の際オスメス確認を注意
ギボシほど分かりやすい形ではないので注釈でオスメス表記をしておいて欲しい
※一度間違えて発注し再注文する事に、、、
物自体は良く着脱製も良くガタつきもないのでとても使いやすかった。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。情報の改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 00714525
2018-07-14
用途: トロイダルトランスの入力側100Vに使用しています。
サービス業

高電圧、高電流で満足しています。コンタクトリムバーが高額なのがいけません。

対象商品 : 00714525
2017-05-18
用途: 低圧中電流の線間接続

10A以上を安心して流せ、接触抵抗が低そうな構造のものはこれしか見つからなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする