JST(日本圧着端子製造)
LGFシリーズ
種類
丸型
コンタクト形状
メス
結線方法
圧着
形状
ストレート
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合電線(mm
2
)
電線被覆外径(mm)
適合電線範囲 AWG(#)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00714832
LGF-41T-4
0.5~1.25
2.6~3.5
20~16
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
00714848
LGF-51T-5
0.5~2
1.7~2.9
20~14
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください