曜日別特売

1.5メガピクセル対応CCTVレンズ

1.5メガピクセル対応CCTVレンズ - CBC(computar)1.5メガピクセル対応CCTVレンズ - CBC(computar)1.5メガピクセル対応CCTVレンズ - CBC(computar)1.5メガピクセル対応CCTVレンズ - CBC(computar)1.5メガピクセル対応CCTVレンズ - CBC(computar)1.5メガピクセル対応CCTVレンズ - CBC(computar)1.5メガピクセル対応CCTVレンズ - CBC(computar)1.5メガピクセル対応CCTVレンズ - CBC(computar)
マウントCマウントRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マウント
適合
焦点距離(mm)
最短合焦距離
絞り
鏡筒長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00717002H0514-MP2Cマウント1/2型(~Φ8mm)5100mmF1.4~16close45.5102
35,000
34,980
38,478(税込)
当日出荷
00717018M0814-MP2Cマウント2/3型(~Φ11mm)8100mmF1.4~16close28.262.6
25,000
24,980
27,478(税込)
当日出荷
00717027M1214-MP2Cマウント2/3型(~Φ11mm)12150mmF1.4~16close28.261.9
25,000
24,980
27,478(税込)
当日出荷
00717036M1614-MP2Cマウント2/3型(~Φ11mm)16300mmF1.4~16close28.260
22,000
21,980
24,178(税込)
当日出荷
00717045M2514-MP2Cマウント2/3型(~Φ11mm)25300mmF1.4~close3671.2
19,000
18,980
20,878(税込)
当日出荷
00717054M3514-MPCマウント2/3型(~Φ11mm)35300mmF1.4~close38.287
21,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
00717063M5018-MP2Cマウント2/3型(~Φ11mm)50500mmF1.8~16close38.285
21,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
00717072M7528-MPCマウント2/3型(~Φ11mm)75300mmF2.8~16close57.75(1.2)/53.5(∞)113
30,000
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする