CBC(computar)
1.5メガピクセルーマクロズームレンズ
質量(g)
150
センサー
2/3型
フィルターサイズ(mm)
ΦM34×P0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
光学ディストーション
【0.3x】2/3型0.02%(y=5.5mm)・1/2型0.12%(y=4mm)、【1x】2/3型1.78%(y=5.5mm)・1/2型0.77%(y=4mm)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マウント
W.D.(mm)
光学倍率
絞り
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00717097
MLM3X-MP
Cマウント
89.9
0.3~1
F4.5~close
¥
85,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください